カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- IAI(アイエイアイ)(21)
- IDEC(和泉電気)(31)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- NETGEAR(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SMC(415)
- アイリスオーヤマ(12)
- アズピュア(アズワン)(18)
- イトーキ(61)
- イマオコーポレーション(47)
- コガネイ(35)
- サンワサプライ(68)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
- タカチ電機工業(14)
- 大阪魂(18)
- 日本エレパーツ(60)
- 日本ケミコン(13)
- 日精電機[制御機器](14)
- ブランドをもっと見る
「ap-s」の検索結果

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS
CKD(2件のレビュー)¥5,273~税込¥5,800~1個当日出荷種々の汎用取付に対応する単体仕様保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)