カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • 住友重機械工業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap11-20a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
5,519税込6,071特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,888税込51,577
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
43,038税込47,342
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
外部パイロット式3ポートエアオペレイト弁UNI(NAP11~) CKD外部パイロット式3ポートエアオペレイト弁UNI(NAP11~)CKD
27,638税込30,402
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式ユニバーサル形ポート数2ねじの種類Rc
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
cd-20apx特集