カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- OVER RACING(16)
- ALCANhands(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- brembo(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- CF POSH(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SONY(ソニー)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ヨシムラ(2)
- Canon(1)
- 多摩電子(1)
- KITACO(1)
- データシステム(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- 東リ(1)
- J-TRIP(1)
- ブランドをもっと見る
「ape8」の検索結果
特価

圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から翌々日出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)