カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • NETGEAR(14)
  • マイクロネット(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • Canon(2)
  • アトラス(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • コクヨ(1)
  • SONY(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • 松浪硝子(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps-001」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,519税込6,071
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKDAPS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチCKD
5,788税込6,367
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a