カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(37)
- BIGM(丸山製作所)(1,074)
- コガネイ(723)
- KITO(キトー)(662)
- コクヨ(440)
- おしゃれEXPO(314)
- 日本ノート(302)
- 大阪魂(266)
- omron(オムロン)(258)
- メディアカバーマーケット(246)
- ゴールドメダル(240)
- ナカバヤシ(200)
- エスコ(178)
- 永岡書店(162)
- TRUSCO(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
- IDEC(和泉電気)(149)
- リケン(149)
- KANA(片山チエン)(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(126)
「b-005」の検索結果

小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133~税込¥5,646~1個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,788~税込¥11,867~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造