カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(459)
- ホンダ(111)
- IDEC(和泉電気)(21)
- PISCO(ピスコ)(15)
- omron(オムロン)(13)
- 千代田通商(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- KITO(キトー)(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(11)
- KOA(10)
- Aratas(旧:omron)(9)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- OWLTECH(オウルテック)(7)
- シグマ光機(7)
- トレード(7)
- 東日興産(TN)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ブランドをもっと見る
「b-1002」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~)
CKD¥148,627~税込¥163,490~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)100最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.92磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受