カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(234)
- TRUSCO(22)
- コガネイ(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- NOK(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 京セラ(5)
- 日東工業(5)
- ニッサン(4)
- EPCOS(4)
- エスコ(3)
- MSTコーポレーション(3)
- 酒井製作所(3)
- トヨタ(3)
- ミツビシ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
「b-1225」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~)
CKD¥30,413~税込¥33,454~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受