カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- CKD
- エスコ(20)
- IDEC(和泉電気)(15)
- 日東工業(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- P・O・Pプロダクツ(9)
- ホンダ(8)
- 椿本チエイン(7)
- TRUSCO(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- イスカル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- omron(オムロン)(5)
- カクダイ(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- ブランドをもっと見る
「b-124」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12
CKD¥24,067~税込¥26,474~1本4日以内出荷地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3