カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ハンマーキャスター(81)
- エスコ(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- KANA(片山チエン)(27)
- omron(オムロン)(24)
- TRUSCO(19)
- カネミツ(18)
- イノアック(15)
- イスカル(14)
- ParkerTAIYO(14)
- 日東工業(14)
- ユーエイキャスター(14)
- カクダイ(13)
- 椿本チエイン(13)
- コガネイ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 因幡電工(12)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-140」の検索結果

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ
CKD¥11,025~税込¥12,128~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁