カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • MIYUKI(2)
  • NOK(5)
  • PROST's(2)
  • RYOBI(リョービ)(2)
  • SMC(7)
  • SWAGE-LINE(2)
  • オイレス工業(10)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • ノーブランド(8)
  • バンドー化学(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ベッセル(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 大同メタル工業(3)
  • 山菱電機(3)
  • 日東工業(2)
  • 東京発条製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-162」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD

    パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

    CKD(1件のレビュー)
    ¥10,609~税込¥11,670~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
流体制御機器カテゴリ