カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ATEN(3)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- Dynabook(44)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MANN-FILTER(3)
- NACHI(不二越)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ONK(オーエヌ工業)(18)
- RS PRO(20)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- マルヤス電業(8)
- 富士電機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-2-a-11」の検索結果

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応