カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,149)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(137)
- SMC(63,592)
- MAZDA(マツダ)(9,237)
- オカムラ(岡村製作所)(8,308)
- トヨタ(7,958)
- ダイハツ(5,564)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,685)
- ホンダ(4,646)
- コガネイ(4,082)
- メディアカバーマーケット(3,450)
- BIGM(丸山製作所)(3,082)
- スバル(2,880)
- ミツビシ(2,668)
- 三菱電機(2,253)
- 三木プーリ(2,164)
- ニッサン(2,089)
- エスコ(2,078)
- イトーキ(1,908)
- New-Era(ニューエラー)(1,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(595)
「b-2」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B2
CKD¥9,377~税込¥10,315~1個当日出荷ポート数5有効断面積(mm2)12.5種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
CKD(12件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。全長(mm)84タイプリリーフ機構付最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65最大流量(L/min)500ねじの種類Rc保証耐圧力(MPa)3.09圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥9,468税込¥10,4151個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,188~税込¥5,707~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,188~税込¥5,707~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
...