カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ATEN(8)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- EPSON(4)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(98)
- NAKATAKI(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- New-Era(ニューエラー)(85)
- SDG株式会社(5)
- SMC(74)
- TDK(5)
- THK(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- X.A.M(6)
- コガネイ(92)
- 住友重機械工業(20)
- 協育歯車(4)
- 近藤製作所(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-45r」の検索結果
特価

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)
CKD¥189,800~税込¥208,780~1台19日以内出荷から34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応