カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホンダ(6)
  • 椿本チエイン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ハマイ(2)
  • NEC三菱(1)
  • 貝印(1)
  • ニトムズ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • パール金属(1)
  • スバル(1)
  • M&H(1)
  • キクロン(1)
  • オザックス(1)
  • トヨタ(1)
  • OKADAPROJECTS(1)
  • 玉川窯業(1)
  • トレード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-5115」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD

    EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁

    CKD
    40,797税込44,877
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)

    CKD
    5,143税込5,657
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD

    FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)

    CKD
    8,250税込9,075
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
流体制御機器カテゴリ