カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ホンダ(5)
- GIVI(ジビ)(2)
- カシオ計算機(1)
- 鶴見製作所(1)
- リス興業(1)
- Kawasaki(1)
- ベストコ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- METCASE(1)
- Baumer(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「b-top」の検索結果
特価

直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム