カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(96)
- BIGM(丸山製作所)(5,260)
- コガネイ(3,931)
- 三菱電機(1,978)
- KITO(キトー)(1,339)
- 大阪魂(897)
- メディアカバーマーケット(606)
- IDEC(和泉電気)(586)
- omron(オムロン)(567)
- 黒田精工(528)
- KITZ(キッツ)(436)
- リケン(408)
- エスコ(377)
- オカムラ(岡村製作所)(377)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(357)
- おしゃれEXPO(314)
- 日本継手(旧:JFE継手)(302)
- KHK(小原歯車工業)(299)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(265)
「b01」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B1
CKD¥7,563~税込¥8,319~1個当日出荷から11日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ
CKD¥9,850~税込¥10,835~特価1個当日出荷から56日以内出荷安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。ポート数5
...