カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(147)
- コガネイ(110)
- KITO(キトー)(103)
- 協育歯車(55)
- リケン(27)
- PISCO(ピスコ)(19)
- アルインコ(16)
- omron(オムロン)(14)
- リスパック(14)
- 昭和コーポレーション(12)
- ParkerTAIYO(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 三菱電機(10)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- イスカル(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「b20s」の検索結果

パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥11,946~税込¥13,141~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム