カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(46)
- KITZ(キッツ)(144)
- 長野計器(144)
- コガネイ(140)
- 廣杉計器(118)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- フジトク(105)
- 右下精器製造(100)
- 桑名金属工業(91)
- PISCO(ピスコ)(91)
- 大阪魂(83)
- リケン(79)
- アソー(78)
- オンダ製作所(70)
- ヤマト特殊鋼(68)
- 吉年(59)
- イノック(54)
- シーケー金属(53)
- KTC(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
「b3-08」の検索結果

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,886税込¥11,9751個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)