カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- KITO(キトー)(1,186)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- omron(オムロン)(134)
- 大阪魂(76)
- リケン(64)
- StarTech.com(64)
- 日本継手(旧:JFE継手)(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(59)
- 桑名金属工業(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- コガネイ(48)
- KITZ(キッツ)(46)
- シーケー金属(41)
- イノック(39)
- メディアカバーマーケット(39)
- SKC(環境測定)(37)
- PMC(36)
- コクヨ(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「b4 1/3」の検索結果
特価

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥800税込¥8801セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥3,014~税込¥3,315~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60