カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(696)
- コガネイ(164)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- 三菱電機(130)
- 廣杉計器(113)
- PISCO(ピスコ)(70)
- omron(オムロン)(42)
- KTC(30)
- メディアカバーマーケット(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- ゴールドメダル(24)
- 大阪魂(24)
- 富士電機(21)
- イスカル(19)
- Canon(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 日恵製作所(18)
- NACHI(不二越)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「b4-10」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,418~税込¥4,860~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ
CKD¥14,384~税込¥15,822~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
直動式2ポート弁 通電時開形 AB
CKD¥6,561~税込¥7,217~1台3日以内出荷から4日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥863税込¥9491セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応