カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(568)
- FA担当者のオススメ新商品(225)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- KANA(片山チエン)(720)
- MAZDA(マツダ)(4,865)
- ParkerTAIYO(319)
- RS PRO(344)
- SMC(16,670)
- エスコ(293)
- オカムラ(岡村製作所)(768)
- コガネイ(1,055)
- スバル(1,924)
- ダイハツ(2,696)
- トヨタ(2,601)
- ニッサン(753)
- ホンダ(1,634)
- ミツビシ(775)
- 三木プーリ(248)
- 三菱ふそう(246)
- 堀内機械(555)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(265)
「b50」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50
CKD¥44,440~税込¥48,884~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-50~)
CKD¥39,595~税込¥43,555~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-50B~)
CKD¥16,487~税込¥18,136~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~)
CKD¥15,606~税込¥17,167~1個3日以内出荷から15日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)
CKD¥16,471~税込¥18,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~)
CKD¥15,606~税込¥17,167~1個4日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)
CKD¥21,797~税込¥23,977~1個4日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-50B~)
CKD¥16,544~税込¥18,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥15,231~税込¥16,754~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個5日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133~税込¥5,646~1個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-50B~)
CKD¥30,532~税込¥33,585~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-50B~)
CKD¥29,462~税込¥32,408~1個10日以内出荷取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-50B~)
CKD¥30,532~税込¥33,585~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-50B~)
CKD¥30,727~税込¥33,800~1個10日以内出荷取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-50B~)
CKD¥16,286~税込¥17,915~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:13.4使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~)
CKD¥16,487~税込¥18,136~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥9,892~税込¥10,881~1個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-50B~)
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~)
CKD¥15,606~税込¥17,167~1個3日以内出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)
CKD¥10,704~税込¥11,774~1個当日出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
...