カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- DPFドットコム(4)
- NewHikari(3)
- SMC(384)
- オイレス工業(6)
- シグマー技研(3)
- シグマ光機(5)
- スバル(237)
- ダイハツ(318)
- トヨタ(241)
- ノーブランド(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 倉敷化工(2)
- 大同メタル工業(3)
- 岩崎製作所(6)
- 未来工業(3)
- 椿本チエイン(5)
- 河村電器産業(5)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
「b5040」の検索結果

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-50~)
CKD¥129,439~税込¥142,383~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受