カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(14)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EPCOS(27)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- MAZDA(マツダ)(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SMC(15)
- テンパール工業(6)
- バンドー化学(5)
- ホンダ(18)
- マルツエレック(10)
- ミヤコ自動車(3)
- 三ツ星ベルト(9)
- 富士電機(6)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
「b62 v」の検索結果
特価
関連キーワード

直動式2ポート弁 通電時開形 AB
CKD¥4,605税込¥5,0661台3日以内出荷から4日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら