カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
- CKD
- omron(オムロン)(13)
- 三菱ふそう(10)
- ホンダ(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- 日立産機システム(4)
- テスコム(4)
- キングジム(3)
- 富士電機(3)
- スピージー(3)
- SMC(2)
- 三菱電機(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- ハネウェル(2)
- スバル(2)
- ダイハツ(2)
- Brinno(ブリンノ)(2)
- MARL(2)
- MOTTERU(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bac10」の検索結果

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,213~税込¥7,934~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,788~税込¥11,867~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造