カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ParkerTAIYO(26)
- PISCO(ピスコ)(4)
- omron(オムロン)(2)
- 日本精器(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アメリカン電機(2)
- ダイヤトレンド(2)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ヤマグチ(1)
- 友屋(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- brembo(1)
- MICROCHIP(1)
- 大阪魂(1)
「bn10s」の検索結果
特価

エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥750~税込¥825~1個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400