カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(20)
- 渡辺電機工業(9)
- Janis(ジャニス工業)(3)
- 日本精器(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アメリカン電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- brembo(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
「bn8s」の検索結果
特価

エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥861税込¥9471個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400