カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ホンダ(9,398)
- 三菱ふそう(638)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
- ミツビシ(227)
- トヨタ(176)
- MAZDA(マツダ)(124)
- ニッサン(102)
- 日野自動車(74)
- Signalway Antibody(48)
- BODYMAKER(38)
- スバル(35)
- Photogenic(34)
- ユニケース(23)
- S.Yairi(20)
- RS PRO(19)
- BULGIN(13)
- Kaerntner(13)
- アルトコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「body」の検索結果

自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品ボディ
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品ボディ、Oリング(P-4)
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1