カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(170)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
- omron(オムロン)(54)
- 富士電機(51)
- brembo(47)
- AFAM(アファム)(37)
- NAKANO(36)
- サンドビック(31)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- IDEC(和泉電気)(28)
- プロトブレンボ(28)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- DUNLOP(ダンロップ)(25)
- エスコ(22)
- タンガロイ(21)
- イスカル(20)
- パール金属(20)
- KVK(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「c-110」の検索結果
特価

スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
CKD¥6,563税込¥7,2191個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥12,925~税込¥14,218~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
CKD¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から13日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート