カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- イスカル(84)
- KITZ(キッツ)(63)
- タンガロイ(61)
- 高島産業(59)
- PISCO(ピスコ)(49)
- エスコ(45)
- 日研工作所(45)
- 日東工業(44)
- DUNLOP(ダンロップ)(39)
- サンドビック(38)
- omron(オムロン)(34)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- TRUSCO(27)
- ネグロス電工(25)
- テンパール工業(21)
- KHK(小原歯車工業)(20)
- MICHELIN(ミシュラン)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c-120」の検索結果
特価

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,525税込¥7,1781個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,075~税込¥22,083~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥57,338税込¥63,0721個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管
CKD¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2