カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- SMC(550)
- YAGEO(476)
- IKO(日本トムソン)(370)
- MAZDA(マツダ)(277)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- スバル(243)
- ホンダ(161)
- KEMET(153)
- 三菱ふそう(113)
- RS PRO(108)
- MURATA(村田製作所)(95)
- エスコ(94)
- イスカル(88)
- シンコー(83)
- タンガロイ(79)
- マキシンコー(78)
- KHK(小原歯車工業)(77)
- KITZ(キッツ)(74)
- KYOCERA AVX(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c120」の検索結果

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,525税込¥7,1781個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,075~税込¥22,083~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥57,338税込¥63,0721個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD¥4,974~税込¥5,471~1個6日以内出荷から17日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)
CKD¥91,980~税込¥101,178~1台34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応