カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(21)
- SMC(7,540)
- New-Era(ニューエラー)(1,511)
- KITO(キトー)(1,040)
- BIGM(丸山製作所)(752)
- MAZDA(マツダ)(713)
- IKO(日本トムソン)(668)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- コガネイ(505)
- RS PRO(486)
- エスコ(314)
- ニッサン(282)
- イスカル(245)
- マキシンコー(242)
- メディアカバーマーケット(224)
- イマオコーポレーション(192)
- KEMET(181)
- アカギ(179)
- カーメックス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「c25」の検索結果
特価

スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥32,350~税込¥35,585~特価1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)
CKD¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥5,263~税込¥5,789~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥10,475~税込¥11,523~1個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45