カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(1,077)
- ホンダ(59)
- IKO(日本トムソン)(43)
- マキテック(33)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- 近藤製作所(16)
- スリーピース(13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ダイニチ工業(6)
- NEC(5)
- KSフィルター(5)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ニッサン(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c300h」の検索結果

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)
CKD¥159,800~税込¥175,780~1台34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応