カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(243)
  • ホンダ(126)
  • 住友電工ハードメタル(36)
  • トヨタ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • TRUSCO(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • テンパール工業(4)
  • KITACO(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • イスカル(3)
  • 京セラ(3)
  • 三菱電機(3)
  • 七星科学研究所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4010」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
9,648税込10,613
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
16,429税込18,072
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,088税込1,197
1個
当日出荷から28日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
7,325税込8,058
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
12,550税込13,805
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
27,325税込30,058
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
7,919税込8,711
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
10,763税込11,839
1個
当日出荷から22日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
64,763税込71,239
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
46,675税込51,343
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)CKD
46,675税込51,343
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
19,100税込21,010
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
10,763税込11,839
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC4010シリーズ W.LコンビネーションCKD
16,225税込17,848
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)CKD
61,763税込67,939
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
16,425税込18,068
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
ULKシリーズ セルトップシリンダ CKDULKシリーズ セルトップシリンダCKD
43,488税込47,837
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
JSKシリーズ セルトップシリンダ CKDJSKシリーズ セルトップシリンダCKD
54,350税込59,785
1個
8日以内出荷から14日以内出荷