カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- 京セラ(157)
- SMC(144)
- スバル(57)
- ホンダ(52)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- エスコ(39)
- タンガロイ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ニッサン(16)
- azbil(旧:山武)(13)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
- omron(オムロン)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- アイコ(8)
- イスカル(6)
- トンボ鉛筆(6)
- データシステム(6)
- ブランドをもっと見る
「ca-11」の検索結果

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥11,488~税込¥12,637~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥15,147~税込¥16,662~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥28,627~税込¥31,490~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)