カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- セメダイン(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「ca-138」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,760~税込¥6,336~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)