カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(32)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NTツール(4)
- omron(オムロン)(14)
- ParkerTAIYO(16)
- SMC(96)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- コガネイ(55)
- スバル(11)
- トンボ鉛筆(4)
- フジパーツ(43)
- ホンダ(13)
- ミニター(8)
- 堀内機械(5)
- 日研工作所(4)
- 栃木屋(4)
- 藤井高圧(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-32」の検索結果
特価
関連キーワード

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)
CKD¥5,653~税込¥6,218~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-32B~)
CKD¥9,698~税込¥10,668~1台8日以内出荷から14日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥5,813~税込¥6,394~1個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,973~税込¥6,570~1本4日以内出荷から24日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥42,363税込¥46,5991個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら