カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(377)
  • 堀内機械(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2b40」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
3,838税込4,222
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~)CKD
30,571税込33,628
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-40B~)CKD
22,038税込24,242
1個
10日以内出荷
取付方式一山クレビス形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
21,413税込23,554
1個
当日出荷から28日以内出荷
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
12,238税込13,462
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
12,575税込13,833
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
13,850税込15,235
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
22,400税込24,640
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
12,963税込14,259
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
6,713税込7,384
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
10,120税込11,132
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
38,800税込42,680
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
42,200税込46,420
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
10,100税込11,110
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~)CKD
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
19,300税込21,230
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~)CKD
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
53,288税込58,617
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
25,300税込27,830
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~)CKD
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~)CKD
27,841税込30,625
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
18,425税込20,268
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~)CKD
25,188税込27,707
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
60,000税込66,000
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
49,375税込54,313
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~)CKD
42,425税込46,668
1個
23日以内出荷
作動方式複動・耐切削油形