カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(388)
- SMC(149)
- KITO(キトー)(107)
- ParkerTAIYO(91)
- ハンマーキャスター(43)
- サンワサプライ(26)
- ニッサン(24)
- IAI(アイエイアイ)(20)
- エスコ(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 住友重機械工業(10)
- スズキ(8)
- 日酸TANAKA(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 太陽技研(8)
- アズワン(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「cb-100」の検索結果
特価

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)
CKD¥28,219~税込¥31,041~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-100B~)
CKD¥57,897~税込¥63,687~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~)
CKD¥65,790~税込¥72,369~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,213~税込¥7,934~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥4,933~税込¥5,426~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥5,680~税込¥6,248~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)