カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
「cb-adpc-mpa」の検索結果

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥28,627~税込¥31,490~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)