カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • KSフィルター(2)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb200d」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    21,175税込23,293
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    16,638税込18,302
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    24,338税込26,772
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    25,738税込28,312
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    13,000税込14,300
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    13,747税込15,122
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    19,100税込21,010
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    34,988税込38,487
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    25,073税込27,580
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    18,098税込19,908
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    23,481税込25,829
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    12,238税込13,462
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    14,360税込15,796
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

    CKD
    15,867税込17,454
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    22,825税込25,108
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)

    CKD
    24,875税込27,363
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)

    CKD
    23,913税込26,304
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)

    CKD
    47,913税込52,704
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)

    CKD
    45,388税込49,927
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)

    CKD
    36,744税込40,418
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~)

    CKD
    34,138税込37,552
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    37,625税込41,388
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    81,138税込89,252
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)

    CKD
    20,500税込22,550
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)

    CKD
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)

    CKD
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-40B~)

    CKD
    76,532税込84,185
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~)

    CKD
    130,595税込143,655
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応