カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- POSH Faith(10)
- AFAM(アファム)(7)
- 三菱電機(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- brembo(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- イスカル(3)
- イワタツール(3)
- ゼブラ(3)
- TRUSCO(3)
- プラス工具(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cb3-10」の検索結果
特価

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥5,506税込¥6,0571個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ
CKD¥6,898税込¥7,5881台12日以内出荷から13日以内出荷食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り