カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • POSH Faith(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • MICROCHIP(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • ハリケーン(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • IBS(2)
  • 三菱重工(2)
  • コクヨ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb3v」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    7,163税込7,879
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    9,438税込10,382
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    13,813税込15,194
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)

    CKD
    16,425税込18,068
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)

    CKD
    23,250税込25,575
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    8,093税込8,902
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    19,701税込21,671
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    18,738税込20,612
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    8,693税込9,562
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    21,937税込24,131
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    15,295税込16,825
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)

    CKD
    9,450税込10,395
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    9,147税込10,062
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)

    CKD
    17,738税込19,512
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)

    CKD
    24,141税込26,555
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)

    CKD
    18,500税込20,350
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

    CKD
    10,507税込11,558
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    29,075税込31,983
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

    CKD
    12,225税込13,448
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)

    CKD
    47,300税込52,030
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)

    CKD
    32,713税込35,984
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)

    CKD
    26,364税込29,000
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)

    CKD
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)

    CKD
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-250~)

    CKD
    31,921税込35,113
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~)

    CKD
    40,423税込44,465
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~)

    CKD
    26,184税込28,802
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~)

    CKD
    33,225税込36,548
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形