カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ALCANhands(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- StarTech.com(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤナガ(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 日本無機(2)
- ANEX(1)
- アルインコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 大見工業(1)
- カクダイ(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ch-28」の検索結果
特価

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,400~税込¥5,940~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,347~税込¥5,882~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)