カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chv2-15」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 CKD

    逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
    用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHV2シリーズ 逆止弁 CKD

    CHV2シリーズ 逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
    用途圧縮空気の逆流防止