カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(1)
- コガネイ(2)
- 阪口製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd 2419-2c」の検索結果

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
CKD(12件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。全長(mm)84タイプリリーフ機構付最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥9,091~税込¥10,000~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
リバースレギュレータ ・パネルマウント付
CKD¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷オプションのパネルマウント付接続口径1/8最大流量(L/min)500ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83圧力計なし