カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd 4kb229」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズCKD(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
12,238税込13,462特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
セレックスバルブ4KA・B2 CKDセレックスバルブ4KA・B2CKD
9,377税込10,315
1個
当日出荷
ポート数5有効断面積(mm2)12.5種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD
4,064税込4,470
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプCKD
3,519税込3,871
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
12,238税込13,462
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,534税込2,787
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKDパイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
6,463税込7,109
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5