カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd a7019-2c」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ CKDフィルタ・レギュレタ B7019シリーズCKD(5件のレビュー)
4,475税込4,923
1個
当日出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ周囲温度および使用流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDエアフィルタ(セパレートタイプ)CKD(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD1138シリーズ エアフィルタ ボウルCKD(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から18日以内出荷
種別部品
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
588税込647
1個
当日出荷から30日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)CKD
835税込919
1個
当日出荷から15日以内出荷
圧力計 CKD圧力計CKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKDフィルタ・レギュレタ ウォールブラケットCKD
210税込231
1個
当日出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
A1019シリーズ エアフィルタ CKDA1019シリーズ エアフィルタCKD(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
646税込711
1個
当日出荷から18日以内出荷
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
488税込537
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
ckd a4f010特集