カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(5)
  • 日東工器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd b130」の検索結果

関連キーワード
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKD

    フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット

    CKD
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    3,967税込4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    9,091税込10,000
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • C形ブラケット CKD

    C形ブラケット

    CKD(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • B-Wシリーズ L形ブラケット CKD

    B-Wシリーズ L形ブラケット

    CKD
    650税込715
    1個
    8日以内出荷
    仕様B-Wシリーズ L形ブラケット種別部品
  • ブラケット(単品:2000シリーズ用) CKD

    ブラケット(単品:2000シリーズ用)

    CKD
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途FRL等補器の外部組み付け適合機種CKDエア補器2000シリーズ種別部品
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD

    FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    9,914税込10,905
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    118,250税込130,075
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    18,538税込20,392
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    11,613税込12,774
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    7,707税込8,478
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)

    CKD
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~)

    CKD
    5,143税込5,657
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    3,179税込3,497
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)

    CKD
    5,143税込5,657
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)

    CKD
    3,078税込3,386
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    6,380税込7,018
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)

    CKD
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    17,325税込19,058
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    20,488税込22,537
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)

    CKD
    8,950税込9,845
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)

    CKD
    15,663税込17,229
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)

    CKD(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から28日以内出荷
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~)

    CKD
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    14,013税込15,414
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷