カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • 長野計器(1)
  • 日本精器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • クローネ(1)
  • AirTAC(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd ppg」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKD

    デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C

    CKD
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    7,721税込8,493
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    6,938税込7,632
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
  • PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD

    PPXシリーズ デジタル圧力センサ

    CKD
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • デジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具 CKD

    デジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具

    CKD
    278税込306
    1個
    当日出荷
    適合PPXシリーズ種別部品
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • デジタル圧力センサPPXシリーズ用前面保護カバー CKD

    デジタル圧力センサPPXシリーズ用前面保護カバー

    CKD
    268税込295
    1個
    当日出荷
    適合PPXシリーズ種別部品タイプ前面保護カバー
ckd ボウル特集