カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(5)
  • SMC(4)
  • TRUSCO(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 日本精器(1)
  • BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd r2000-10」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD

    R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)

    CKD
    763税込839
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    4,931税込5,424
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    4,074税込4,481
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    9,091税込10,000
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD

    レギュレータ(セパレートタイプ)大形

    CKD(3件のレビュー)
    9,827税込10,810
    1個
    当日出荷
    仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD

    VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

    CKD
    23,976税込26,374
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKD

    RP2000シリーズ 精密レギュレータ

    CKD
    25,363税込27,899
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • レギュレータ R□000シリーズ CKD

    レギュレータ R□000シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD

    レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器カテゴリ